Magnetický úhloměr se středovým děrováním

Č. pol.: 0563001
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0563001
EAN/GTIN 4029713214951
Číslo výrobcu 0563001
Číslo L L40510 272

Popis

Prevedenie:

  • středový děrovač
  • ciferník 360°
  • magnetická 90° skluznice

Popis:

Magnetický úhloměr se středovým děrováním a magnetickou základnou 90°. Vytočte 360°. Balení: kartonová krabice

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.