Infračervený přístroj pro měření teploty testo 830-T4

Č. pol.: 0563 8314
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Teplomer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 0563 8314
    EAN/GTIN 4029547011771
    Číslo výrobcu 0563 8314
    Číslo L L40550 169

    Popis

    Popis:

    Infračervený teploměr testo 830-T4 v praktické sadě lze použít univerzálně a umožňuje rychlé a přesné měření povrchových teplot v obchodě a průmyslu, a to jak bezkontaktně, tak s kontaktem s povrchem
    • Výhody infračerveného teploměru testo 830-T4
    • Průměr měřicího místa je díky dobré optice 30:1 pouhých 36 mm ve vzdálenosti 1 m od povrchu. To znamená, že i teplotu malých předmětů lze spolehlivě určit z bezpečné vzdálenosti. Například teploty topných trubek můžete pohodlně měřit ze stoje
    • Díky dvoubodovému laserovému značení vždy jasně a zřetelně vidíte, na kterém místě je teplota měřena. Můžete také velmi přesně měřit velmi malé teplotní rozdíly s přesným rozlišením 0,1 °C. A funkce min./max. umožňuje nastavit individuální mezní hodnoty. Při překročení mezních hodnot je k dispozici vizuální a akustická signalizace
    • Rozšířené funkce s připojitelnou povrchovou sondou
    • Chcete kromě bezkontaktního IR měření provádět také kontaktní měření (např. pro kontrolní účely)? Pak k infračervenému teploměru připojte křížovou povrchovou sondu, která je součástí sady. Její odpružený křížový pás je vhodný i pro povrchy, které nejsou rovné
    • Srovnávací kontaktní měření s povrchovou teplotní sondou vám také pomůže určit úroveň vyzařování povrchového materiálu. To znamená, že budete moci odpovídajícím způsobem nastavit úroveň vyzařování infračerveného teploměru, abyste dosáhli nejlepších výsledků při následném infračerveném měření.

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka