Testo 270 Sada testerů fritovacího oleje

Č. pol.: 0563 2750
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
Druh produktu Teplomer a prístroj na meranie vlhkosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0563 2750
EAN/GTIN 4029547013607
Číslo výrobcu 0563 2750
Číslo L L40540 329

Popis

Popis:

Vyměňte kuchyňský olej ve správný čas a ušetřete peníze: testo 270 vám umožní pracovat spolehlivěji, intuitivněji a efektivněji. Tento tester kuchyňských olejů se vám stane kompetentním pomocníkem, který vám pomůže dosáhnout bezvadné kvality, pokud jde o vaše fritovací procesy. Snadná kontrola oleje na smažení pomocí testo 270 vám umožní dodržet kritické hodnoty TPM a vyměnit olej ve správný čas
  • S testo 270 můžete provádět měření přímo v horkém oleji v různých fritézách bez čekání. Tester oleje nabízí řadu výhod, jako je odnímatelné pouzdro vhodné do myčky, nerozbitný senzor oleje, snadné ovládání pomocí 3 tlačítek a mnoho dalšího
  • Robustní, jednoduchý a pohodlný pro kuchyni
  • Tester oleje testo 270 je díky své spolehlivé měřicí technice vaším kompetentním partnerem při zajišťování kvality fritézy, ať už přístroj používáte ve svém restauračním podniku, komerční kuchyni, v gastronomii, při kontrole potravin nebo při zajišťování kvality či výrobě potravin. Tester fritovacích olejů se zároveň snadno používá: požadované mezní hodnoty TPM můžete nastavit předem a chránit je před neúmyslnou změnou pomocí kódu PIN. Displej testeru oleje na vaření vám pomáhá při samotném měření: bliká, dokud není dosaženo stabilního údaje. Funkce signalizace na displeji v barvách semaforu (červená, žlutá a zelená) umožňuje rychlou identifikaci rozsahu výsledků měření. Na displeji lze samozřejmě odečíst i přesný údaj v %TPM
  • Všechny výhody testeru kuchyňských olejů testo 270 na první pohled
  • Jednoduché: přehledné ovládání s třístupňovým podsvícením alarmu. Kapacitní senzor oleje Testo umožňuje provádět měření zpětně v horkém tuku, a to i bez nutnosti čekat, až tester kuchyňských olejů vychladne
  • Přesný: možnost kalibrace na místě měření pomocí referenčního oleje
  • Robustní: pouzdro ze skelných vláken je extrémně odolné proti nárazům. Senzor oleje je navíc zasazen do kovového pouzdra, a proto je nerozbitný. V souladu se stupněm krytí IP65 je chráněn proti proudu vody a lze jej mýt pod tekoucí vodou
  • Spolehlivý: uživatelé jsou chráněni před teplem z oleje díky ergonomickému designu měřicího přístroje
  • Přehledný: %TPM zobrazené na velkém displeji spolu s jednoznačnou signalizační funkcí podsvícení displeje v barvách semaforu (červená, žlutá a zelená); funkce Hold a Auto-Hold pro zobrazení údajů.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka