Popis:
Hodnota pH a teplota jsou klíčovými parametry pro zaručení kvality výrobků v potravinářství, kosmetickém průmyslu, sanitární technice, vzduchotechnice atd. S měřicím přístrojem teploty a pH testo 206-pH1 můžete spolehlivě měřit teplotu a hodnotu pH v kapalinách (např. pitné nebo topné vodě) nebo dokonce ve viskoplastických médiích.
Přednosti měřicího přístroje pH/teploty ve stručnosti
Měřicí přístroj teploty a pH testo 206-pH1 se může pochlubit následujícími vlastnostmi:
- sonda pH je ideální pro měření v kapalinách (a lze ji použít i ve viskoplastických médiích). Teplotní čidlo zajišťuje přesnou a rychlou teplotní kompenzaci, a tím i přesné měření pH
- Sonda pH je bezúdržbová, netěsná a necitlivá na znečištění díky gelovému elektrolytu v sondě
- Dvojstěnná membrána sondy pH zaručuje rychlé a spolehlivé měření pH
- Současné zobrazení hodnoty pH a teploty na přehledném displeji
- Automatické rozpoznání konečné hodnoty (auto hold): po ustálení hodnoty se údaj automaticky podrží
- S přiloženým příslušenstvím jste pro měření pH ideálně vybaveni:
- Ochranné pouzdro
- TopSafe: to je vhodné do myčky nádobí, je hygienické a chrání měřicí přístroj před nečistotami, vodou a nárazy. Bezpečně uložený v ochranném pouzdře je měřicí přístroj pH vodotěsný podle třídy krytí IP 68
- Úložný uzávěr s gelem: úložný uzávěr, který je naplněn gelovým elektrolytem a připevněn k sondě pH, slouží k uložení sondy mezi měřeními
- Pásový/nástěnný držák: používá se k uložení měřicího přístroje na stěnu nebo na opasek
Jako volitelné příslušenství doporučujeme také kalibrační dávkovací lahvičky, které slouží ke kalibraci sondy. Případně si můžete objednat startovací sadu testo 206-pH1, která obsahuje kalibrační dávkovací lahvičky.