testo 425 - Digitální anemometr se sondou proudění s připojením k aplikaci

Č. pol.: 0563 0425
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
    Druh produktu Multifunkčný merací prístroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 0563 0425
    EAN/GTIN 4029547025808
    Číslo výrobcu 0563 0425
    Číslo L L40540 495

    Popis

    Popis:

    Optimálně nastavené klimatizační a větrací systémy jsou pro moderní budovy rozhodujícím faktorem.
    • Proto je důležité používat vhodnou měřicí techniku, která zajistí správný průtok, teplotu a objemový tok ve větracím potrubí
    • Zde je vám k dispozici termický anemometr testo 425, který je k dispozici rychle, snadno a přesně
    • Teleskopickou sondu připojenou kabelem lze vysunout až na 820 mm, což usnadňuje práci nad hlavou nebo v potrubí velkého průměru
    • Všechny příslušné výpočty, jako je objemový průtok nebo časové a bodové průměry, provádí mimořádně robustní a kompaktní měřicí přístroj automaticky
    • Mimochodem: Konfiguraci měřicího přístroje, zobrazování a ukládání naměřených hodnot, jakož i dokumentaci lze provádět obzvláště pohodlně pomocí aplikace testo Smart App
    • Ta zároveň promění váš chytrý telefon v druhý displej.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka