Testo 460 Přístroj pro měření otáček

Č. pol.: 0560 0460
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Ručný tachometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0560 0460
EAN/GTIN 4029547008252
Číslo výrobcu 0560 0460
Číslo L L40550 144

Popis

Popis:

Lehký, kompaktní otáčkoměr testo 460 vám poskytne rychlé a spolehlivé údaje při provádění kontrol ventilátorů, klikových hřídelí a motorů. A protože kontroly lze provádět za chodu strojů, není třeba zastavovat výrobu ani odstavovat stroje
  • Provádění měření s otáčkoměrem testo 460
  • Vyjměte lehký měřič z praktické brašny na opasek a řemínek na ruku si jemně nasaďte na zápěstí, aby vám otáčkoměr náhodou nespadl na zem. Kompaktní otáčkoměr je nyní připraven k použití
  • Na měřený objekt připevněte samolepicí reflexní značky, které lze kdykoli doobjednat. Otáčkoměr vysílá LED měřicí bod, který označuje střed měřicí oblasti. Měřicí bod je nyní zarovnán s reflexní značkou
  • To je vše! Nyní můžete tachometr testo 460 používat k rychlému a přesnému měření na měřicím objektu z libovolné vzdálenosti od 10 do 40 cm
  • Tachometr testo 460 má také funkci podržení, která zmrazí poslední údaj na displeji pro větší pohodlí, a podsvícený displej, díky kterému je ideální pro použití za všech světelných podmínek. Min/max hodnoty jsou přístupné stisknutím tlačítka
  • Vyměňte ochranný kryt a vraťte otáčkoměr do tašky na opasek, kde může být bezpečně uložen, dokud jej nebudete příště potřebovat.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka