Bit-Check 30 Zyklop Mini 2, 31 dílný

Č. pol.: 05346293001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Račňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 05346293001
    EAN/GTIN 4013288145765
    Číslo výrobcu 05346293001
    Číslo L L60020 3973

    Popis

    Popis:

    • Ráčna na bity Wera: Symbióza síly a krásy.
    • Neuvěřitelně robustní na základě zápustkově kovanému celoocelovému provedení.
    • Udrží utahovací momenty až 65 Nm.
    • Malé provedení je vhodné zejména pro úzká místa šroubování.
    • Rýhovací kolečko umožňuje rychlé šroubování.
    • V sadě v osvědčené krabičce Wera Bit-Check s adaptérem na ořechy a klipem na opasek.
    • Možnost jednoduchého upnutí a vyjmutí nástrojů.
    • Vysoká robustnost a dlouhá životnost.

    Výhoda:

    • Krabičky Bit-Check přesvědčí svou funkčností na minimální ploše
    • Ráčna na bity Wera pro zvlášť rychlé šroubování i v úzkých místech
    • Ideální pro úzká místa
    • Houževnaté bity, pro univerzální použití
    • V praktické a robustní krabičce Bit-Check

    Rozsah dodávky:

    • Bit-Check 30 Zyklop Mini 2, 31 dílný; 1x 8001 A Ráčna na bity ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 889/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor: 1/4″ x 50 mm; 1x 870/1 Držák nástroje (spojovací díl): 1/4″ x 25 mm; 6x 851/1 TZ Bity: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 6x 867/1 TZ Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 867/1 Z Bity TORX® BO s otvorem: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 5x 840/1 Z Bity: 3/32″x25 mm, 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 1/4″x25 mm; 1x 800/1 TZ Bity: 1 x 5.5 x 25 mm; 5x 868/1 Z Bity s vnitřním čtyřhranem: # 1x25 mm, 3x # 2x25 mm, # 3x25 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka