Dvojice kalených hranolů s obloukem, ø 5-50; 75x70x54 mm

Č. pol.: 0524102
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0524102
EAN/GTIN 4029713214326
Číslo výrobcu 0524102

Popis

Prevedenie:

  • Speciální ocel, kalená
  • Rovinnost, rovnoběžnost a pravoúhlá tolerance je 4 µm
  • 2 x 90° drážky
  • Obrobené v párech
  • Koncová plocha a základna jsou úhlové

Popis:

Dvojice hranolů s upínacím držákem ze speciální kalené oceli. Tolerance rovinnosti, rovnoběžnosti a kolmosti 0,004 mm. 2 x 90° řezy zpracované v párech. Boční, čelní a základní plochy jsou hranaté. Rozměry 75x70x54 mm, pro hřídele o průměru 5-30 mm. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.