Servisní kufřík pro měření objemového průtoku

Č. pol.: 0516 4900
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0516 4900
EAN/GTIN 4029547019913
Číslo výrobcu 0516 4900
Číslo L L40540 411

Popis

Popis:

Servisní kufřík je ideální pro přepravu a ochranu zařízení.
  • Kufřík můžete použít k bezpečnému uložení následujících zařízení: Přístroj pro měření rychlosti proudění vzduchu a IAQ testo 440 nebo testo 440 dP Lopatková sonda (Ø 100 mm) s univerzální rukojetí
  • Případně turbulenční sondu nebo digestořovou sondu s pevným kabelem Hlavice lopatkové sondy s horkým drátem Hlavice lopatkové sondy 16 mm Hlavice lopatkové sondy 100 mm Výsuvný teleskop pro sondy rychlosti vzduchu s univerzální rukojetí; nebo lopatková sonda (Ø 16 mm) nebo sonda s horkým drátem (každá s pevným kabelem) 90° úhel pro připojení lopatkových sond (Ø 100 mm) pro měření na stropních vývodech Vlhkostní, CO 2 nebo CO sonda (každá s univerzální rukojetí); nebo robustní vlhkostní/teplotní sonda s pevným kabelem Další univerzální rukojeť (kabel nebo Bluetooth®) pro připojení hlavic sond Pitotova trubice Baterie Další příslušenství, např
  • např
  • teplotní sonda, prodloužení teleskopu, tiskárna BLUETOOTH/IRDA.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka