9780 Kleště KNIPEX v pěnové vložce, set 1, 3 dílný

Č. pol.: 05150180001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05150180001
EAN/GTIN 4013288225153
Číslo výrobcu 05150180001
Číslo L L60020 4926

Popis

Popis:

  • Odolná pěnová vložka; dvoubarevná pro rychlou identifikaci chybějících dílů; vhodná pro dílenský vozík Tool Rebel, vybavený: 1 kombinované kleště KNIPEX , 1 kleště na vodní čerpadla Hightech KNIPEX Cobra® a 1 silové boční štípací kleště KNIPEX .

Výhoda:

  • Odolná pěnová vložka, každý nástroj má své pevné místo; 2barevná, absence nástrojů je rychle patrná
  • Vysoce kvalitní, odolné pěnové vložky bez chemických výparů
  • Optimální přizpůsobení pro co nejlepší vyjímání nástrojů z pěnových vložek
  • Odpuzuje vodu a olej, snadno se udržuje a čistí
  • Ochrana nářadí před nečistotami a nárazy

Rozsah dodávky:

  • 9780 Kleště KNIPEX v pěnové vložce, set 1, 3 dílný; 1x Kombinované kleště KNIPEX 03 05 180: 180 mm; 1x Kleště na vodní čerpadla Hightech KNIPEX Cobra® 87 05 250: 250 mm; 1x Silové boční štípací kleště KNIPEX 74 05 160: 160 mm; 1x 9880 Kleště KNIPEX v pěnové vložce, set 1, bez nářadí: 172 x 30 x 392 mm