9712 Šroubováky TORX® HF v pěnové vložce, set 1, 14 dílný

Č. pol.: 05150103001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05150103001
EAN/GTIN 4013288225283
Číslo výrobcu 05150103001
Číslo L L60020 4995

Popis

Popis:

  • Odolná pěnová vložka; dvoubarevná pro rychlou identifikaci chybějících dílů; vhodná pro dílenský vozík Tool Rebel, vybavený 14 šroubováky Wera TORX® (dílna, Kraftform Micro a příčná rukojeť) s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®.

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní, odolné pěnové vložky bez chemických výparů
  • Odolná pěnová vložka, každý nástroj má své pevné místo; 2barevná, absence nástrojů je rychle patrná
  • Optimální přizpůsobení pro co nejlepší vyjímání nástrojů z pěnových vložek
  • Odpuzuje vodu a olej, snadno se udržuje a čistí
  • Ochrana nářadí před nečistotami a nárazy

Rozsah dodávky:

  • 9712 Šroubováky TORX® HF v pěnové vložce, set 1, 14 dílný; 6x 367 TORX® HF Šroubováky s přidržovací funkcí: TX 8x60 mm, TX 9x60 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm; 4x 2067 TORX® HF Šroubováky s přidržovací funkcí k použití v elektronice: TX 4x40 mm, TX 5x40 mm, TX 6x40 mm, TX 7x60 mm; 4x 467 Šroubovák s příčnou rukojetí TORX® HF s přidržovací funkcí: TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x200 mm, TX 40x200 mm; 1x 9812 Šroubováky TORX® HF v pěnové vložce, set 1, bez nářadí: 344 x 30 x 392 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely