Kraftform Kompakt SH 2 sanitární instalace / topení, 15 dílný

Č. pol.: 05136026001
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05136026001
EAN/GTIN 4013288204387
Číslo výrobcu 05136026001
Číslo L L60020 4102

Popis

Popis:

  • Kompaktní sada nářadí s 15 důležitými šroubovacími nástroji pro sanitární a topná zařízení.
  • Se 2 klíči Joker Switch, VDE ručním držákem a 4 extra tenkými čepelemi, zkoušečkou napětí, 4 úhlovými klíči opláštěnými bužírkou, sekacím šroubovákem a 2 šroubováky Kraftform Plus s nástavcem.
  • Detaily: dva zahnuté přepínací otevřené a očko-ráčnové klíče Joker se speciální přídržnou destičkou proti sesmeknutí/ztrátě šroubu a pro větší přenos síly; 1 VDE ruční držák a 4 VDE iS čepele pro bezpečnou práci až do 1000 voltů (iS se sníženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací pro dosažení a manipulaci s hluboko umístěnými šroubovými a pružinovými prvky); 1 jednopólová zkoušečka napětí 247; 4 úhlové klíče s profilem Hex-Plus proti protáčení šroubů; 1 Kraftform sekací šroubovák 932 A (plochý) s průchozí šestihrannou čepelí a integrovanou úderovou plochou pro šroubování a lehké sekání; 2 šroubováky s nástrčným klíčem 395 HO s nástavcem pro utahování nebo uvolňování matic na dlouhých šroubech a pevně utažených šroubů.
  • Včetně nástrojů s identifikátorem nářadí ″Take it easy″ s barevným označením podle profilů a velikostípro snadné a rychlé nalezení požadovaného nástroje.

Výhoda:

  • 15 kusů šroubovacích nástrojů pro oblast sanitárních instalací/topení v kompaktním a robustním textilním pouzdru Wera
  • Otevřený/očko-ráčnový klíč Joker se speciální přídržnou destičkou proti vyklouznutí/ztrátě šroubu
  • Izolovaný ruční držák Kraftform a výměnné čepele se zúženým průměrem čepele
  • Sekací šroubovák Kraftform s průchozí šestihrannou čepelí a integrovanou úderovou plochou
  • Šroubováky s nástrčným klíčem s dutou stopkou pro šroubování matic na dlouhých šroubech

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt SH 2 sanitární instalace / topení, 15 dílný; 2x 395 HO Šroubováky s nástrčným klíčem: 10x90 mm, 13x90 mm; 1x 932 A Plochý šroubovák: 1.2 x 7 x 125 mm; 2x 6001 Joker Switch Ráčnový očkoplochý klíč, přepínatelná ráčnová mechanika: 10x159 mm, 13x179 mm; 4x 950 SPKL HF Zástrčný klíč, Multicolour, metrický, BlackLaser s přidržovací funkcí: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm; 1x 817 VDE Ruční držák Kraftform: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6x3.5x154 mm, 1x5.5x154 mm; 1x 247 Jednopólová zkoušečka napětí: 0.5 x 3 x 70 mm; 1x Pás na suchý zip 240: 240 x 50 mm