Kraftform Kompakt M 1 kov, 39 dílný

Č. pol.: 05135928001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 05135928001
    EAN/GTIN 4013288178367
    Číslo výrobcu 05135928001
    Číslo L L60020 3408

    Popis

    Popis:

    • Kompaktní sada nářadí s 39 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro kovové konstrukce.
    • S neuvěřitelně rychlou ráčnou 1/4″ Zyklop Speed včetně příslušenství; 7 ručních a strojních ořechů velikosti 5,5-13; 1 ruční držák bitů; 13 bitů s délkou 89 mm; 6 bitů s kombinovanými závitníky; 6 bitů se spirálovými vrtáky do kovu o průměru 3-10 mm; 1 přidržovač šroubů; 1 jednopólová zkoušečka napětí 247; textilní box s maximální robustností a životností; dobře polohovatelný pro přehledné uložení v dílenském regálu; dodatečná povrchová ochrana díky textilnímu vnějšímu materiálu; nízká hmotnost a objem pro snazší mobilitu.

    Výhoda:

    • Neuvěřitelně rychlá ráčna Zyklop Speed s otočnou hlavou a 5 definovanými fixacemi
    • Ruční a strojní ořechy (non impact) se zajišťovací drážkou pro kuličku a rýhováním na zadním konci pro lepší záběr
    • Vícekomponentní rukojeť Kraftform ručního držáku bitů pro rychlé a ergonomické šroubování
    • Rozsáhlé příslušenství, jako jsou bity, bity vrtáků, přidržovač šroubů a jednopólová zkoušečka napětí
    • Sada v pevném textilním pouzdru

    Rozsah dodávky:

    • Kraftform Kompakt M 1 kov, 39 dílný; 1x 8000 A Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/4″: 1/4″ x 152 mm; 1x 8794 LA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 A Prodloužení Zyklop ″Wobble″, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 1x 8784 A1 Spojovací dil Zyklop, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1x 816 R Ruční držák bitů s hlavou Rapidaptor: 1/4″ x 119 mm; 7x 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4″: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 3x 851/4 Z Bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 4x 840/4 Z Bity: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 5x 867/4 Z Bity TORX®: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x 800/4 Z Bity: 1 x 5.5 x 89 mm; 6x 847 HSS Kombinované závitníky: 2.5 mmx36 mmxM 3, 3.3 mmx39 mmxM 4, 4.2 mmx41 mmxM 5, 6.8 mmx51 mmxM 8, 8.5 mmx59 mmxM 10, 5 mmx44 mmxM 6; 6x 848 HSS Bity se spirálovým vrtákem do kovů: 3x38 mm, 4x44 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm, 10x54 mm; 1x 1441 SB Nástrčné nářadí na čepele šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s funkcí přidržení šroubů: 4.5-6 x 41 mm; 1x 247 Jednopólová zkoušečka napětí: 0.5 x 3 x 70 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka