Kraftform Kompakt SH 1 sanitární instalace / topení, 25 dílný

Č. pol.: 05135927001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05135927001
EAN/GTIN 4013288170132
Číslo výrobcu 05135927001
Číslo L L60020 3175

Popis

Popis:

  • Kompaktní sada nářadí s 25 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro sanitární a topná zařízení.
  • S 2 klíči JOKER, ráčnou Zyklop 1/4″ včetně příslušenství, bity 6 x 89 mm, 5 vícekomponentními šroubováky Kraftform Plus a zkoušečkou napětí.
  • Dva otevřené/očko-ráčnové klíče Joker se speciální přídržnou destičkou proti vyklouznutí/ztrátě šroubu a přenos vyšší síly; 1 ráčna Zyklop 8000 A (1/4″) pro rychlou práci a přenos velkých sil; 3 ořechy Zyklop 8790 HMA pro ruční a strojní použití, 1 adaptér Zyklop 8784 A1 na bity; 6 bitů TORX® HF 867/4 s přidržovací funkcí pro šrouby TORX® pro bezpečné usazení bez ztráty šroubu; bity Wera 867/4 TX HF jsou vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus; 1 jednopólová zkoušečka napětí 247; 2 ploché šroubováky řady 100 Kraftform 160 i a 160 iS pro bezpečné šroubování až do napětí 1 000 V (160 iS se sníženým průměrem čepele s integrovanou ochrannou izolací pro dosažení a povolení hluboko uložených šroubů a pružin); 1 sekací šroubovák Kraftform 932 A (plochý) s průchozí šestihrannou čepelí a integrovanou úderovou plochou pro šroubování i lehké sekací práce; 2 šroubováky s ořechem 395 HO s nástavcem pro utahování a povolování šroubů na dlouhém čepu a pevně usazených šroubů.
  • Identifikátor nářadí ″Take it easy″ s barevným označením dle profilů a velikostních stupnicpro snadné a rychlé najití potřebného nářadí.

Výhoda:

  • Otevřený/očko-ráčnový klíč Joker se speciální přídržnou destičkou proti vyklouznutí/ztrátě šroubu
  • Ráčna Zyklop Speed pro rychlou práci a přenos velkých sil
  • Izolovaný plochý šroubovák Kraftform VDE pro bezpečnou práci až do napětí 1 000 V
  • Sekací šroubovák Kraftform s průchozí šestihrannou čepelí a integrovanou úderovou plochou
  • Šroubováky s nástrčným klíčem s dutou stopkou pro šroubování matic na dlouhých šroubech

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt SH 1 sanitární instalace / topení, 25 dílný; 2x 6000 Joker ráčnový očkoplochý klíč: 10x159 mm, 13x177 mm; 1x 8000 A Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/4″: 1/4″ x 152 mm; 3x 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4″: 7x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm; 1x 8784 A1 Spojovací dil Zyklop, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 6x 867/4 TORX® HF bity s přidržovací funkcí: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm; 2x 851/4 Z Bity: PH 2x89 mm, PH 1x89 mm; 4x 840/4 Z Bity: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1x 247 Jednopólová zkoušečka napětí: 0.5 x 3 x 70 mm; 1x 160 iS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele: 0.6 x 3.5 x 100 mm; 1x 160 i VDE izolovaný plochý šroubovák: 1 x 5.5 x 125 mm; 1x 932 A Plochý šroubovák: 1.2 x 7 x 125 mm; 2x 395 HO Šroubováky s nástrčným klíčem: 10x90 mm, 13x90 mm