867/4 IP Bity TORX PLUS®, 40 IP x 89 mm

Č. pol.: 05134677001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Oprava závitov - príslušenstvo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 05134677001
    EAN/GTIN 4013288032881
    Číslo výrobcu 05134677001
    Číslo L L60020 1157

    Popis

    Popis:

    • Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®.
    • Profil TORX PLUS®: ve srovnání s ″normálním″ profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 praporků, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu.
    • Tím se použitá síla při šroubování rozprostře na větší plochy.
    • Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí.
    • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
    • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

    Výhoda:

    • Na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®
    • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
    • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

    Rozsah dodávky:

    • 867/4 IP Bity TORX PLUS®, 40 IP x 89 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka