867/4 IP Bity TORX PLUS®, 20 IP x 89 mm

Č. pol.: 05134673001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Oprava závitov - príslušenstvo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05134673001
EAN/GTIN 4013288032843
Číslo výrobcu 05134673001
Číslo L L60020 449

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®.
  • Profil TORX PLUS®: ve srovnání s ″normálním″ profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 praporků, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu.
  • Tím se použitá síla při šroubování rozprostře na větší plochy.
  • Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

Rozsah dodávky:

  • 867/4 IP Bity TORX PLUS®, 20 IP x 89 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka