950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB Sada zástrčných klíčů, palcová, BlackLaser, 9 dílný

Č. pol.: 05133180001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05133180001
EAN/GTIN 4013288154118
Číslo výrobcu 05133180001
Číslo L L60020 3504

Popis

Popis:

  • Sada kvalitních úhlových klíčů na palcové šrouby s vnitřním šestihranem v praktickém držáku z odolného materiálu pro trvalé a bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání.
  • Úhlové klíče s profilem Hex-Plus: umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
  • Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.
  • Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách.
  • Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost.
  • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlových klíčích pro snadné vyhledávání.

Výhoda:

  • Sada úhlových klíčů na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost
  • Úhlové klíče jsou díky označení velikosti hned po ruce
  • Odolný materiál držáku pro vyšší životnost

Rozsah dodávky:

  • 950/9 Hex-Plus Imperial 1 SB Sada zástrčných klíčů, palcová, BlackLaser, 9 dílný; 9x 950 PKL Zástrčný klíč, palcový, BlackLaser: 5/64″x100 mm, 3/32″x112 mm, 1/8″x126 mm, 5/32″x140 mm, 3/16″x160 mm, 7/32″x180 mm, 1/4″x190 mm, 5/16″x200 mm, 3/8″x212 mm