2052 Šestihranný šroubovák s kulovou hlavou k použití v elektronice, 1.5 x 60 mm

Č. pol.: 05118090001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05118090001
EAN/GTIN 4013288031990
Číslo výrobcu 05118090001
Číslo L L60020 2114

Popis

Popis:

  • Kvalitní šroubovák Wera Micro pro jemné mechanické šroubování.
  • Profil s kulovou hlavou: díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat ″za roh″.
  • Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování.
  • Odpadá časově náročné přehmátnutí.
  • Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování.
  • Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování.
  • Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.
  • Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikostik jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

Výhoda:

  • Šroubovák Kraftform Micro s kulovou hlavou na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro s ochranou před odkutálením a s otočnou krytkou
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
  • S kulovou hlavou pro bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Rozsah dodávky:

  • 2052 Šestihranný šroubovák s kulovou hlavou k použití v elektronice, 1.5 x 60 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka