334/6 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip + stojánek, 6 dílný

Č. pol.: 05105650001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05105650001
EAN/GTIN 4013288003133
Číslo výrobcu 05105650001
Číslo L L60020 1693

Popis

Popis:

  • 6dílná sada šroubováků s rukojetí Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • Částečně profil Lasertip: špička se pevně zakousne do hlavy šroubu a zabrání vyklouznutí.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle profilů a značky velikosti.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.
  • Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků.

Výhoda:

  • Šroubovák na šrouby s plochou a křížovou drážkou Phillips-Recess
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • Se špičkou profilu Lasertip pro lepší přilnutí k hlavě šroubu

Rozsah dodávky:

  • 334/6 Sada šroubováků Kraftform Plus Lasertip + stojánek, 6 dílný; 2x 350 PH Křížové šroubováky: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 1x 334 Ploché šroubováky: 1.2 x 6.5 x 150 mm; 3x 335 Ploché šroubováky: 0.5x3x80 mm, 0.8x4x100 mm, 1x5.5x125 mm