7771 Nástrčný očkový klíč, 9x12 mm, 14 x 44 mm

Č. pol.: 05078627001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Momentový skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 05078627001
    EAN/GTIN 4013288196224
    Číslo výrobcu 05078627001
    Číslo L L60020 4977

    Popis

    Popis:

    • Nástrčný očkový klíč, na šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou; pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm.

    Výhoda:

    • Čtyřhranný nástrčný nástroj 9x12 mm
    • Pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 9x12 mm
    • Použití: Šrouby nebo matice s šestihrannou hlavou
    • S kolíčkovou pojistkou
    • Díky provedení z chromvanadové oceli jsou nástrčné nástroje vhodné pro vysoká zatížení

    Rozsah dodávky:

    • 7771 Nástrčný očkový klíč, 9x12 mm, 9x12 x 14 x 44 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka