7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1, 7 dílný

Č. pol.: 05075850001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 05075850001
EAN/GTIN 4013288228321
Číslo výrobcu 05075850001
Číslo L L60020 5173

Popis

Popis:

  • 7dílná sada nářadí.
  • Pro profesionální šroubování / profesionální jemné nastavení A pro šroubování řízené krouticím momentem.
  • Prokluzový, a proto bezpečný momentový mechanismus s rychlým nastavením pro pravou/levou stranu a pěti volitelnými utahovacími momenty (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) a pevnou polohou (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů.
  • Rychlovýměnný držák pro vysokou robustnost.
  • Ideální pro použití na jízdní kola.
  • Vhodné pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ 6 odolných bitů (délka 50 mm), profil a velikost bitů lze dobře rozpoznat díky identifikátoru nářadí Wera Take it easy na základě barevného kódování a dobře viditelného označení.

Výhoda:

  • Sada šroubovacího nářadí pro použití na kole
  • Momentový šroubovák s rychlým nastavením hodnoty utahovacího momentu
  • Jednoduché rychlé nastavení hodnoty utahovacího momentu
  • Pevná poloha (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů
  • Prokluzový bezpečný momentový mechanismus pro pravou/levou stranu

Rozsah dodávky:

  • 7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1, 7 dílný; 1x 7515 Momentový šroubovák Kraftform Safe-Torque Speed, 2-6 Nm: 1/4″ x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm; 2x 867/4 BTZ Bity TORX®: TX 10x50 mm, TX 25x50 mm; 4x 840/4 BTZ Bity: 2.5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka