7510/14 Sada nářadí Safe-Torque Speed pro vyměnitelné břitové destičky ze slinutého karbidu, 14 dílný

Č. pol.: 05075840001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 05075840001
EAN/GTIN 4013288230683
Číslo výrobcu 05075840001
Číslo L L60020 5185

Popis

Popis:

  • 14dílná sada nářadí.
  • Pro profesionální šroubování / profesionální jemné nastavení A pro šroubování řízené krouticím momentem.
  • Prokluzový, a proto bezpečný momentový mechanismus s rychlým nastavením pro pravou/levou stranu a pěti volitelnými utahovacími momenty (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) a pevnou polohou (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů.
  • Rychlovýměnný držák pro vysokou robustnost; vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″.
  • 14 odolných bitů (25 mm dlouhých) pro šrouby TORX PLUS®, TORX® a šrouby s vnitřním šestihranem.
  • Sada nářadí je vhodná zejména pro šroubování vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu.
  • Momentový klíč Safe-Torque Speed 7510 s pěti volitelnými krouticími momenty doporučenými předními výrobci tvrdokovových nástrojů zajišťuje spolehlivé utahování vyměnitelných břitových destiček řízené krouticím momentem.

Výhoda:

  • Sada je vhodná zejména pro šroubování vyměnitelných břitových destiček ze slinutého karbidu
  • Momentový šroubovák s rychlým nastavením hodnoty utahovacího momentu
  • Jednoduché rychlé nastavení hodnoty utahovacího momentu
  • Pevná poloha (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů
  • Prokluzový bezpečný momentový mechanismus pro pravou/levou stranu

Rozsah dodávky:

  • 7510/14 Sada nářadí Safe-Torque Speed pro vyměnitelné břitové destičky ze slinutého karbidu, 14 dílný; 1x 7510 Momentový šroubovák Kraftform Safe-Torque Speed, 1-3 Nm: 1/4″ x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm; 5x 867/1 IP Bity TORX PLUS®: 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm; 5x 867/1 Bity TORX®: TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm; 3x 840/1 Z Bity: 2x25 mm, 2.5x25 mm, 3x25 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka