Safe-Torque A 1 Imperial Set 1, čtyřhran 1/4″, 2-12 Nm, 10 dílný

Č. pol.: 05075831001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05075831001
EAN/GTIN 4013288223074
Číslo výrobcu 05075831001
Číslo L Z6E140 075831

Popis

Popis:

  • 10dílná sada momentových klíčů v robustním textilním pouzdru; momentový klíč s prokluzovým mechanismem.
  • Po dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu nelze nástroj přetáhnout, takže není možné použít příliš velký utahovací moment.
  • Rozsah nastavení od 2 do 12 Nm pro kontrolované utahování doprava i doleva.
  • Snadné nastavení a zajištění přednastavené hodnoty: Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.
  • S funkcí Torque Lock pro použití jako standardní ráčny bez momentové funkce.
  • Lze použít i při měření úhlu otočení.
  • Max.
  • destrukční moment čtyřhranu ¼″ podle DIN 3122.
  • Zpětný úhel je pouze 5°, takže ráčnu lze použít i v úzkých místech.
  • Sada obsahuje: momentový klíč Safe-Torque A 1, čtyřhran 1/4″, 2-12 Nm, 8 hlavic s připojovacím rozměrem 1/4″ a 1 krátké prodloužení.

Výhoda:

  • Prokluzový uvolňovací mechanismus - nastavený utahovací moment proto nelze nikdy přetáhnout
  • Funkce Torque Lock: Funkci utahovacího momentu lze vypnout - nástroj lze proto používat také jako standardní ráčnu s vysokými uvolňovacími momenty a při měření definovaného úhlu otáčení
  • Pro kontrolované utahování doprava a doleva; utahování a povolování s utahovacím a bez utahovacího momentu
  • Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
  • Po dosažení cílového točivého momentu je úhel uvolnění pouze 30°

Rozsah dodávky:

  • Safe-Torque A 1 Imperial Set 1, čtyřhran 1/4″, 2-12 Nm, 10 dílný; 1x Momentový klíč Safe-Torque A 1 s připojovacím rozměrem čtyřhranu 1/4″, 2-12 Nm: 1/4″ x 2-12 Nm; 8x 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4″: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 1x 8794 SA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1x Pás na suchý zip 240: 240 x 50 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka