7510 Momentový šroubovák Kraftform Safe-Torque Speed, 1-3 Nm, 1/4″ x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm

Č. pol.: 05075810001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05075810001
EAN/GTIN 4013288230669
Číslo výrobcu 05075810001
Číslo L L60020 5167

Popis

Popis:

  • Pro profesionální šroubování / profesionální jemné nastavení A pro šroubování řízené krouticím momentem.
  • Prokluzový, a proto bezpečný momentový mechanismus s rychlým nastavením a pěti volitelnými utahovacími momenty vpravo/vlevo (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) a pevnou polohou (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů.
  • Rychlovýměnný držák pro vysokou robustnost.
  • Vhodné pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″.

Výhoda:

  • Momentový šroubovák s rychlým nastavením hodnoty utahovacího momentu
  • Jednoduché rychlé nastavení hodnoty utahovacího momentu
  • Pevná poloha (Torque Lock) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů
  • Prokluzový bezpečný momentový mechanismus pro pravou/levou stranu
  • Rychlé a snadné nastavení volitelných utahovacích momentů (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)

Rozsah dodávky:

  • 7510 Momentový šroubovák Kraftform Safe-Torque Speed, 1-3 Nm, 1/4″ x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.