Momentové klíče Click-Torque E 1 s přepínací ráčnou, 200-1000 Nm, 3/4″ x 200-1000 Nm

Č. pol.: 05075630001
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05075630001
EAN/GTIN 4013288193261
Číslo výrobcu 05075630001
Číslo L L60020 4079

Popis

Popis:

  • Momentové klíče Click v nezaměnitelném designu Wera.
  • Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty.
  • Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu.
  • Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu.
  • Pro utahování doprava a s přepínací ráčnou se 45 zuby.

Výhoda:

  • S připojovacím rozměrem 3/4″ pro čtyřhran, přepínací ráčna, 45 zubů
  • Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
  • Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
  • S rozsahhem: 200-1000 Nm; přesnost ±3% podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • S ergonomickou dvoukomponentní rukojetí vhodné pro utahování doprava

Rozsah dodávky:

  • Momentové klíče Click-Torque E 1 s přepínací ráčnou, 200-1000 Nm, 3/4″ x 200-1000 Nm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka