1430 Kraftform Micro ESD Stavitelné momentové šroubováky (0,02-0,11 Nm) s rychloupínací hlavou, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm

Č. pol.: 05074802001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05074802001
EAN/GTIN 4013288179043
Číslo výrobcu 05074802001
Číslo L L60020 3502

Popis

Popis:

  • Momentové nářadí s nastavitelným utahovacím momentem 2,0 až 6,0 cNm (přesnost +/- 10 %).
  • Kompaktní držadlo / výměnný systém čepelí pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem.
  • Momentový šroubovák Kraftform Micro ESD je ideální pro šroubování s předepsaným utahovacím momentem u dílů ohrožených elektrostatickým výbojem.
  • Vhodné pro upínání bitů s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s připojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21).
  • S ochranou proti manipulaci.
  • Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí.
  • Neomezený manuální povolovací moment.
  • Elektrický povrchový odpor ≤ 109 ohmů pro bezpečnou ochranu před elektrostatickou energií.
  • Vyrobeno podle normy DIN EN 61340-5-1.
  • Systém rukojetí/výměnných čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí.
  • Rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro bleskové šroubování, již žádné časově náročné přechytávání.
  • Silová zóna s integrovanými měkkými zónami k přenosu vysokých povolovacích a utahovacích momentů.
  • Přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel otočení při seřizování.
  • Velmi rychlá fixace bitů: Bit jednoduše zasuňte do uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění.
  • K výměně bitu jednoduše posuňte pouzdro dopředu a vyjměte bit.
  • Volně otočné ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování.
  • Bity vhodné pro ručně a strojově ovládané šroubování s elektrickými šroubováky (mj.
  • HIOS, Delvo, Sehan).
  • Použití např.
  • u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer, elektronických přístrojů, v dentálních laboratořích a zubařských ordinacích.

Výhoda:

  • Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform s rychloupínací hlavou
  • Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 109 ohmů
  • Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm nebo HIOS 4 mm
  • Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer a elektronických přístrojů

Rozsah dodávky:

  • Momentový šroubovák Kraftform 1460 ESD Micro s pevně přednastavenou hodnotou měření, 1430 ESD x 0,02-0,06 Nm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka