7443/61/9 Montážní set pro systémy kontroly tlaku v pneumatikách, 9 dílný

Č. pol.: 05074745001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05074745001
EAN/GTIN 4013288168818
Číslo výrobcu 05074745001
Číslo L L60020 3336

Popis

Popis:

  • 9dílná sada nářadí pro odbornou montáž a demontáž kontrolních systémů tlaku v pneumatikách.
  • S technologií utahovacího momentu pro kontrolované utahování šroubů.
  • Ruční nářadí s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti při současně vysoké ergonomii.
  • Dva přednastavené nástroje pro spojení převlečné matice se šroubem a sešroubování tělesa snímače s ventilkem.
  • Nastavitelná pistolová rukojeť Kraftform pro utahovací momenty od 4,0 do 8,8 Nm.
  • Dva TX bity s přidržovací funkcí, adaptér na ořechy, dvě ořechy plus přidržovač ventilků (k použití do 4,5 Nm).
  • Mimo jiné vhodné pro kontrolní systémy tlaku v pneumatikách od Schrader®, Alligator®, VDO®.

Výhoda:

  • Montážní sada pro systémy kontroly tlaku v pneumatikách
  • Pro kontrolu tlaku v pneumatikách u motorových vozidel
  • S optimálním tlakem v pneumatikách ušetříte palivo a zabráníte opotřebení pneumatik
  • 9dílná sada ve stabilním plastovém kufříku

Rozsah dodávky:

  • 7443/61/9 Montážní set pro systémy kontroly tlaku v pneumatikách, 9 dílný; 1x Momentový šroubovák Kraftform řady 7400 s pevně přednastavenou hodnotou měření (0,3-3,0 Nm), s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, velikost rukojeti 105 mm: 7461 x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm; 1x Řada pistolových rukojetí Kraftform 7400, stavitelné momentové šroubováky (3,0-8,8 Nm) rychloupínací hlavou Rapidaptor: 7443 x 4,0-8,8 Nm; 1x 300 TX Indikátor utahovacího momentu TORX®: TX 10 x 1,4 Nm; 1x 870/1 Držák nástroje (spojovací díl): 1/4″ x 25 mm; 2x 790 A/50 Nástavce nástrčných klíčů: 11x50 mm, 12x50 mm; 2x 867/4 Bity TORX® HF s přidržovací funkcí: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm; 1x 327 Ventilový držák: 32 x 70 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka