Řada pistolových rukojetí Kraftform 7400, stavitelné momentové šroubováky (25,0-55,0 in. lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7447 x 25-55 in. lbs.

Č. pol.: 05074712001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Momentový skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 05074712001
    EAN/GTIN 4013288102904
    Číslo výrobcu 05074712001
    Číslo L L60020 3411

    Popis

    Popis:

    • Momentový šroubovák Wera.
    • Pistolová rukojeť Kraftform pro přenos zvlášť vysokých utahovacích momentů, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.
    • Variabilní nastavení utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti.
    • Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí.
    • Dobře čitelná stupnice hodnot.
    • Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.
    • Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.
    • Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.
    • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

    Výhoda:

    • Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform s pistolovou rukojetí a s rychloupínací hlavou Rapidaptor
    • Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
    • Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
    • Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty
    • Numerický ukazatel hodnot utahovacích momentů

    Rozsah dodávky:

    • Řada pistolových rukojetí Kraftform 7400, stavitelné momentové šroubováky (25,0-55,0 in. lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7447 x 25-55 in. lbs.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka