Bit-Check 10 Zyklop Mini 1, 10 dílný

Č. pol.: 05073645001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05073645001
EAN/GTIN 4013288168115
Číslo výrobcu 05073645001
Číslo L L60020 2907

Popis

Popis:

  • Mnoho nářadí na minimální ploše.
  • Třídění podle profilů a velikostí umožňuje rychlý přístup k bitům.
  • Ráčna na bity Wera.
  • Zápustkově kované celoocelové provedení.
  • Mechanika s 60 jemnými zuby umožňuje malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci.
  • Snadné přepínání levého a pravého chodu.
  • Ergonomicky tvarovaná hlava a páčka ráčny.

Výhoda:

  • Ráčna na bity 1/4″ a houževnaté bity
  • Ideální pro úzká místa
  • Houževnaté bity, pro univerzální použití
  • S adaptérem Wera 870/1 je možné použít i ořechy 1/4″
  • V praktické a robustní krabičce Bit-Check

Rozsah dodávky:

  • Bit-Check 10 Zyklop Mini 1, 10 dílný; 1x 8001 A Ráčna na bity ¼″: 1/4″ x 87 mm; 2x 851/1 Z Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z Bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 3x 867/1 Bity TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 2x 840/1 Z Bity: 4x25 mm, 5x25 mm