Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB, 6 dílný

Č. pol.: 05073639001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 05073639001
EAN/GTIN 4013288227508
Číslo výrobcu 05073639001
Číslo L L60020 5190

Popis

Popis:

  • Sada bitů, zvláště vhodných pro práci se dřevem.
  • Bity 867/4 TORX® HF přidržují díky své speciální geometrii šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties bezpečně na nářadí! To je zvlášť výhodné v těžko dostupných místech, kde nemůžete využít druhou ruku k přidržování šroubu.
  • Jsou vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus.
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí.
  • Systém Bit-Check umožňuje rychlý přehled o dostupném nářadí.
  • Nepoužívané bity se jednoduše vrátí do sady a nedojde k jejich ztrátě.
  • Jednoduché přemístění, např.
  • v kapse košile.
  • Na pracovišti je možné box Bit-Check postavit na stůl, čímž je zajištěna rychlá dostupnost nářadí.

Rozsah dodávky:

  • Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB, 6 dílný; 6x 867/4 TORX® HF bity s přidržovací funkcí: TX 40x50 mm, TX 30x50 mm, 2x TX 25x50 mm, 2x TX 20x50 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka