817 R SB Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 1/4″ x 133 mm

Č. pol.: 05073541001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05073541001
EAN/GTIN 4013288106025
Číslo výrobcu 05073541001
Číslo L L60020 3734

Popis

Popis:

  • Kvalitní ruční držák bitů.
  • Bajonetová čepel zapuštěná do rukojeti s rychloupínací hlavou umožňuje rychlé ovládání rukou i v úzkých místech.
  • Rychloupínací hlava Rapidaptor umožňuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí.
  • Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně.
  • Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.
  • Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Výhoda:

  • Bajonetová čepel zapuštěná do rukojeti
  • Pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky
  • Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro ergonomické šroubování
  • Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3

Rozsah dodávky:

  • 817 R SB Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 1/4″ x 133 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka