3869/4 Nástavce nástrčných klíčů z nerezové oceli, 13 x 50 mm

Č. pol.: 05071225001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05071225001
EAN/GTIN 4013288118158
Číslo výrobcu 05071225001
Číslo L L60020 2145

Popis

Popis:

  • Sada kvalitních ořechů z nerezové oceli na šrouby s vnějším šestihranem.
  • Nerezová ocel proti nebezpečí cizí rzi.
  • Nemagnetické provedení, s přídržnou pružinou.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Řešení problémů s cizí rzí: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
  • Nástrčná hlavice (″ořech″) na šrouby s vnějším šestihranem
  • Nemagnetické provedení s přídržnou pružinou, nerezová ocel proti nebezpečí cizí rzi
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

Rozsah dodávky:

  • 3869/4 Nástavce nástrčných klíčů z nerezové oceli, 13 x 50 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka