867/1 Z Bity TORX® BO s otvorem, TX 7 x 25 mm

Č. pol.: 05066497001
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05066497001
EAN/GTIN 4013288015822
Číslo výrobcu 05066497001
Číslo L L60020 523

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®.
  • Díra v bitu a čep v šroubu TORX® BO zabraňuje nedovolenému povolení.
  • Bezpečnostní šroubování.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním profilem TORX® s pojistným kolíkem
  • Bity TORX® s dírou na straně profilu
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)

Rozsah dodávky:

  • 867/1 Z Bity TORX® BO s otvorem, TX 7 x 25 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.