867/1 IP Bity TORX PLUS®, 6 IP x 25 mm

Č. pol.: 05066274001
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Oprava závitov - príslušenstvo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05066274001
EAN/GTIN 4013288031556
Číslo výrobcu 05066274001
Číslo L L60020 105

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®.
  • Profil TORX PLUS®: ve srovnání s ″normálním″ profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 praporků, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu.
  • Tím se použitá síla při šroubování rozprostře na větší plochy.
  • Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí.
  • Velmi tvrdé.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)

Rozsah dodávky:

  • 867/1 IP Bity TORX PLUS®, 6 IP x 25 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka