869/4 M Nástavce nástrčných klíčů, magnetické, 9 x 50 mm

Č. pol.: 05060424001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05060424001
EAN/GTIN 4013288101112
Číslo výrobcu 05060424001
Číslo L L60020 2385

Popis

Popis:

  • Sada metrických ořechů na šrouby s vnějším šestihranem.
  • Se silným permanentním magnetem.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Nástrčná hlavice (″ořech″) na šrouby s vnějším šestihranem
  • Se silným permanentním magnetem
  • Metrický
  • S připojovacím rozměrem šestihranu 1/4″

Rozsah dodávky:

  • 869/4 M Nástavce nástrčných klíčů, magnetické, 9 x 50 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.