867/4 Z Bity TORX® BO s otvorem, TX 8 x 70 mm

Č. pol.: 05060139001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05060139001
EAN/GTIN 4013288030733
Číslo výrobcu 05060139001
Číslo L L60020 2902

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX® BO.
  • Šrouby BO TORX® mají v připojovacím profilu vyčnívající čep.
  • Ten zabraňuje nedovolenému povolení, neboť s ″normálním″ nářadím na vnitřní šestihrany nelze tyto šrouby povolit.
  • Pouze speciální nářadí TORX® BO má díru, do které zapadne čep.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním profilem TORX® s pojistným kolíkem
  • Bity TORX® s dírou na straně profilu
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

Rozsah dodávky:

  • 867/4 Z Bity TORX® BO s otvorem, TX 8 x 70 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka