Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm, 17 dílný

Č. pol.: 05059293001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05059293001
EAN/GTIN 4013288169624
Číslo výrobcu 05059293001
Číslo L L60020 3428

Popis

Popis:

  • Skládací brašna s bity s délkou 89 mm.
  • Včetně momentového šroubováku 7441 s rychloupínací hlavou ″Rapidaptor″ a vícekomponentní rukojetí Kraftform pro neunavující práci.
  • Vhodné pro ruční i strojové ovládání šroubovacího nástroje.
  • 17dílná sada.
  • Kompaktní držadlo / výměnný systém čepelí pro šroubování s kontrolou utahovacího momentu.
  • Včetně ručního momentového držáku 7441, s nastavením od 1,2 do 3,0 Nm.
  • Nastavení v krocích po 0,10 Nm.
  • Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí.
  • Dobře čitelná stupnice hodnot.
  • Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.
  • Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.
  • Včetně 16 bitů s délkou 89 mm.
  • S praktickou skládací brašnou pro přehledné uložení nástrojů.

Výhoda:

  • Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform s rychlovýměnným držákem bitů Rapidaptor
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
  • Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
  • Vhodné pro ruční i strojové ovládání šroubovacího nástroje
  • Praktická skládací brašna pro přehledné uložení nástrojů

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt 60 Torque 1,2 - 3,0 Nm, 17 dílný; 1x Stavitelné momentové šroubováky (0,1-3,0 Nm) řady Kraftform 7400 s rychloupínací hlavou Rapidaptor: 7441 x 1,2-3,0 Nm; 3x 851/4 Z Bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z Bity: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 5x 867/4 Z Bity TORX® BO s otvorem: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x 800/4 Z Bity: 1 x 5.5 x 89 mm; 4x 840/4 Z Bity: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm