Bit-Box 20 BTZ PZ, PZ 2 x 25 mm, 20 dílný

Č. pol.: 05057761001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05057761001
EAN/GTIN 4013288187970
Číslo výrobcu 05057761001
Číslo L L60020 4620

Popis

Popis:

  • Bity systému BiTorsion na šrouby Pozidriv v praktickém boxu.
  • S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie.
  • Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle profilů a značky velikosti.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Výhoda:

  • Vhodné na šrouby s křížovou drážkou Pozidriv
  • Se zónou BiTorsion k tlumení zátěžových špiček
  • Výrazné snížení rizika prasknutí, výrazné prodloužení životnosti
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)

Rozsah dodávky:

  • Bit-Box 20 BTZ PZ, PZ 2 x 25 mm, 20 dílný; 20x 855/1 BTZ Bity: PZ 2 x 25 mm