868/4 IMP DC DIY Impaktor bity s vnitřním čtyřhranem, # 2 x 50 mm, 5 dílný

Č. pol.: 05057671001
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05057671001
EAN/GTIN 4013288157546
Číslo výrobcu 05057671001
Číslo L L60020 3102

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem.
  • Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích.
  • Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.
  • Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním čtyřhranem
  • Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
  • Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováky
  • Diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

Rozsah dodávky:

  • 868/4 IMP DC DIY Impaktor bity s vnitřním čtyřhranem, # 2 x 50 mm, 5 dílný; 5x 868/4 IMP DC Impaktor Bity s vnitřním čtyřhranem: # 2 x 50 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka