837 i RA Držák bitů s ráčnovou funkcí Kraftform, 9 x 115 mm

Č. pol.: 05057490001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 05057490001
EAN/GTIN 4013288229700
Číslo výrobcu 05057490001
Číslo L L60020 5145

Popis

Popis:

  • Ruční držák na výměnné čepele Wera Kraftform Kompakt VDE s ráčnou s jemným ozubením integrovanou v rukojeti (40 zubů/zpětný úhel 9°).
  • Ráčna urychluje šroubování bez namáhavého opětovného nasazování.
  • Ráčnový mechanismus, který je plně integrovaný v rukojeti, zajišťuje velmi snadnou práci bez námahy.
  • Systém výměnných rukojetí/čepelí umožňuje bleskurychlou výměnu potřebné čepele, a díky tomu i univerzální použití.

Výhoda:

  • Ruční držák Kraftform Kompakt VDE s funkcí ráčny
  • Integrovaná ráčna s jemným ozubením zajišťuje rychlou a bezpečnou práci
  • Vysoká pracovní rychlost: Ráčnou lze při šroubování také ″točit″
  • Ergonomické intuitivní přepínání do pravé/levé nebo 0 polohy
  • Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci

Rozsah dodávky:

  • 837 i RA Držák bitů s ráčnovou funkcí Kraftform, 9 x 115 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka