Bit-Safe 43 Universal 1, 43 dílný

Č. pol.: 05057450001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05057450001
EAN/GTIN 4013288179951
Číslo výrobcu 05057450001
Číslo L L60020 3340

Popis

Popis:

  • 43dílná sada.
  • Robustní textilní pouzdro s bity pro univerzální použití.
  • 1 univerzální držák 899/4/1 K s pouzdrem z nerezové oceli, pružným kroužkem a silným permanentním magnetem pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky.

Výhoda:

  • Textilní pouzdra Bit-Safe přesvědčí svou funkčností na minimální ploše
  • Bity v torzním tvaru(T) proti předčasnému opotřebení
  • Univerzální držák s pouzdrem z nerezové oceli
  • Houževnaté bity, pro univerzální použití

Rozsah dodávky:

  • Bit-Safe 43 Universal 1, 43 dílný; 1x 899/4/1 Univerzální držák: 1/4″ x 50 mm; 1x 851/1 Z Bity: PH 2 x 25 mm; 3x 851/4 TZ Bity: PH 1x50 mm, 2x PH 2x50 mm; 9x 855/1 Z Bity: 2x PZ 1x25 mm, 5x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm; 3x 855/4 TZ Bity: PZ 1x50 mm, 2x PZ 2x50 mm; 20x 867/1 Bity TORX®: 3x TX 10x25 mm, 4x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 4x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 6x 867/4 Z Bity TORX®: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm; 1x Pás na suchý 120: 50 x 120 mm