Bit-Check 30 Wood 2 SB, 30 dílný

Č. pol.: 05057438001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 05057438001
EAN/GTIN 4013288229625
Číslo výrobcu 05057438001

Popis

Popis:

  • 1 univerzální držák pouzdrem z nerezové oceli, zajišťovacím kroužkem a silným trvalým magnetem, 29 bitů, houževnaté, univerzální použití.

Rozsah dodávky:

  • Bit-Check 30 Wood 2 SB, 30 dílný; 1x 899/4/1 Univerzální držák: 1/4″ x 50 mm; 1x 851/1 Z Bity: PH 2 x 25 mm; 9x 855/1 Z Bity: 2x PZ 1x25 mm, 5x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm; 19x 867/1 Bity TORX®: 3x TX 10x25 mm, 4x TX 15x25 mm, 4x TX 20x25 mm, 4x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka