Bit-Check 12 Diamond 1, 12 dílný

Č. pol.: 05057421001
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05057421001
EAN/GTIN 4013288180025
Číslo výrobcu 05057421001
Číslo L L60020 3578

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu.
  • Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukují potřebný přítlak a snižují nebezpečí sesmeknutí.
  • S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie.
  • Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.
  • Torzní bity včetně identifikátoru nářadí Wera ″Take it easy″.

Výhoda:

  • Rozložitelné krabičky Bit-Check přesvědčí svou funkčností na minimální ploše
  • Bity BiTorsion pro dlouhou životnost
  • Diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu
  • Držák bitů Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Rozsah dodávky:

  • Bit-Check 12 Diamond 1, 12 dílný; 1x 889/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor: 1/4″ x 50 mm; 3x 851/1 BDC Bity: PH 1x25 mm, 2x PH 2x25 mm; 3x 855/1 BDC Bity: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm; 5x 867/1 BDC Bity TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm