Bit-Safe 61 Universal 3, 61 dílný

Č. pol.: 05057127001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05057127001
EAN/GTIN 4013288100825
Číslo výrobcu 05057127001
Číslo L L60020 1870

Popis

Popis:

  • 61dílná sada.
  • Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití.
  • 1 univerzální držák 899/4/1 K pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky.

Výhoda:

  • Pouzdro Bit-Safe umožňuje rychlý přehled o dostupném nářadí
  • Univerzální držák s pouzdrem z nerezové oceli, pružným kroužkem a silným permanentním magnetem
  • Houževnaté bity, pro univerzální použití
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Plastové krabička Bit-Safe zaručuje vysokou pevnost a dlouhou životnost

Rozsah dodávky:

  • Bit-Safe 61 Universal 3, 61 dílný; 1x 899/4/1 Univerzální držák: 1/4″ x 50 mm; 15x 851/1 Z Bity: 3x PH 1x25 mm, 10x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm; 15x 855/1 Z Bity: 3x PZ 1x25 mm, 10x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm; 16x 867/1 Bity TORX®: 2x TX 10x25 mm, 3x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm; 3x 800/1 Z Bity: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 11x 840/1 Z Bity: 3x 2.5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka