Kraftform Kompakt 70 Universal, 32 dílný

Č. pol.: 05057113001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Číslo položky 05057113001
EAN/GTIN 4013288228345
Číslo výrobcu 05057113001

Popis

Popis:

  • 32dílná sada s držákem 816 R Kraftform s rychlovýměnnou hlavou Rapidaptor a vícekomponentní rukojetí Kraftform pro práci bez námahy.
  • Univerzální držák Rapidaptor se silným permanentním magnetem, který udrží i velké a těžké šrouby.
  • Díky 30 bitům je uživatel vybaven pro téměř všechny aplikace.
  • V robustním textilním boxu; vhodném pro systém Wera 2go.

Výhoda:

  • 32dílná sada
  • Se silným permanentním magnetem
  • Rychloupínací hlava Rapidaptor umožňuje rychlou výměnu bitů
  • Houževnaté bity, pro univerzální použití
  • Sortiment v robustním textilním boxu s malou hmotností pro snadnou přepravu

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt 70 Universal, 32 dílný; 1x 816 R Ruční držák bitů s hlavou Rapidaptor: 1/4″ x 119 mm; 1x 889/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor: 1/4″ x 50 mm; 9x 851/1 TZ Bity: 3x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 3x PH 3x25 mm; 9x 855/1 TZ Bity: 3x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 3x PZ 3x25 mm; 6x 867/1 Z Bity TORX® BO s otvorem: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 3x 840/1 Z Bity: 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm; 3x 800/1 TZ Bity: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 1x 9478 Textilní pouzdro Kraftform Kompakt 70/71, prázdné: 160 x 95 x 65 mm; 1x Pás na suchý 120: 50 x 120 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka