889/4 R Univerzální držák Rapidaptor, 1/4″ x 100 mm

Č. pol.: 05052504001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Držiak bitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05052504001
EAN/GTIN 4013288101242
Číslo výrobcu 05052504001
Číslo L L60020 1311

Popis

Popis:

  • Univerzální držák Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).
  • Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem.
  • Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředupro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou.
  • Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
  • Univerzální držák Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″, magnet
  • S připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″

Rozsah dodávky:

  • 889/4 R Univerzální držák Rapidaptor, 1/4″ x 100 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka