888/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor, 1/4″ x 50 mm

Č. pol.: 05052500001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Držiak bitov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 05052500001
    EAN/GTIN 4013288095619
    Číslo výrobcu 05052500001
    Číslo L L60020 1079

    Popis

    Popis:

    • Univerzální držák Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).
    • Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem.
    • Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředupro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou.
    • Šestihran 1/4″, vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

    Výhoda:

    • Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
    • Univerzální držák Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
    • Nemagnetické provedení
    • S připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″

    Rozsah dodávky:

    • 888/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor, 1/4″ x 50 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka