Kraftform Kompakt 27 Set 1, 7 dílný

Č. pol.: 05051510001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05051510001
EAN/GTIN 4013288226556
Číslo výrobcu 05051510001
Číslo L L60020 4985

Popis

Popis:

  • Kompaktní nářadí Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování.
  • Zásobník bitů integrovaný v rukojeti, 6 bitů s torzní zónou pro eliminaci deformace špičky bitu při vysokém zatížení.
  • Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu.
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti.
  • Držák bitů se silným permanentním magnetem zajišťuje bezpečné usazení bitu.

Výhoda:

  • Držák bitů se zásobníkem bitů
  • Držák bitů se silným permanentním magnetem, který bity drží velice pevně
  • V rukojeti integrovaný zásobník pro uložení bitů
  • S 6 BiTorsion bity v zásobníku: Křížová drážka Phillips a Pozidriv, TORX® a plochá drážka; houževnaté provedení
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt 27 Set 1, 7 dílný; 1x 828/1 Držák bitů, se silným permanentním magnetem; zásobník na 6 bitů v rukojeti: 1/4″; 2x 851/1 BTZ Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 1x 855/1 BTZ Bity: PZ 2 x 25 mm; 2x 867/1 BTZ Bity TORX®: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 1x 800/1 BTZ Bity: 0.8 x 5.5 x 25 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka