838 RA-R M Držák bitů s ráčnovou funkcí, 1/4″, 1/4″ x 123.5 mm

Č. pol.: 05051493001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Číslo položky 05051493001
    EAN/GTIN 4013288229748
    Číslo výrobcu 05051493001
    Číslo L L60020 5164

    Popis

    Popis:

    • Ruční držák bitů s intuitivní ráčnovou funkcí.
    • Ráčnový mechanismus s jemným ozubením (36 zubů/zpětný úhel 10°) integrovaný v rukojeti zjednodušuje a urychluje šroubování bez nepohodlného opětovného nasazování.
    • ″Točení″ urychluje práci.
    • Ráčnový mechanismus, který je plně integrovaný v rukojeti, zajišťuje velmi snadnou práci bez námahy.
    • Ergonomické přepínání do pravé/levé nebo 0 polohy.
    • Rukojeť Kraftform Plus pro ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly.
    • Magnetický držák bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).
    • Rychlovýměnná hlava Rapidaptor umožňuje bleskurychlou výměnu bitů bez pomocného nářadí.
    • Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně.

    Výhoda:

    • Držák bitů s rychlovýměnnou hlavou Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a připojení řady Wera 1 a 4
    • Ráčnový mechanismus integrovaný v rukojeti
    • Integrovaná ráčna s jemným ozubením zajišťuje rychlou a bezpečnou práci
    • Vysoká pracovní rychlost: Ráčnou lze při šroubování také ″točit″
    • Ergonomické intuitivní přepínání do pravé/levé nebo 0 polohy

    Rozsah dodávky:

    • 838 RA-R M Držák bitů s ráčnovou funkcí, 1/4″, 1/4″ x 123.5 mm

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka