Kraftform Kompakt 60 RA, 17 dílný

Č. pol.: 05051040001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05051040001
EAN/GTIN 4013288155290
Číslo výrobcu 05051040001
Číslo L L60020 2293

Popis

Popis:

  • 17dílná sada s bity s délkou 89 mm v praktické skládací brašně.
  • S 1 ručním držákem 816 RA Kraftform s funkcí ráčny: jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo), maximální utahovací moment až 50 Nm.
  • Upínání nástrojů s vnitřním šestihranem 1/4″ s technologií Rapidaptor pro neunavující práci a bleskovou výměnu bitů.
  • Magnetické provedení.

Výhoda:

  • Kraftform Kompakt 60 RA s funkcí ráčny pro vysoké pracovní rychlosti
  • Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní s technologií Rapidaptor
  • S funkcí ráčny
  • Jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo)
  • Maximální utahovací moment až 50 Nm

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt 60 RA, 17 dílný; 1x 816 RA Šroubovák s ráčnou: 1/4″ x 142 mm; 3x 851/4 Z Bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z Bity: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 5x 867/4 Z Bity TORX® BO s otvorem: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x 800/4 Z Bity: 1 x 5.5 x 89 mm; 4x 840/4 Z Bity: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka